12X56X30 PVDF6カクBT 大阪魂 55682378 12X56X30 PVDF6カクBT 大阪魂 55682378 12X56X30 PVDF6カクBT 大阪魂 55682378

PVDF6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55682378 品番 12X56X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,477
販売価格(税別)
2,252
長さ(mm)56 寸法(mm)19×8 ピッチ(mm)1.75 寸法L(mm)30 呼び径M12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする