タイプスリット板金ユニット
防水保護等級IP4X
冷却方式吸込みタイプ
外形寸法(幅W×高さH)(mm)180×180
寸法(mm)ファン: □120
厚さ(mm)ファン:38
ファン1台
種類低消費電力ACファン
フィルター付
除塵率(%)65(風速V: 2.5m/s時)
色(パネル)クリーム
コード長さ(m)2
電圧(V)単相100-240
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.09
入力(W)5.1
使用電圧範囲±10%
回転速度(r/min)2920
最大風量(m3/min)1.2
最大静圧(Pa)53
騒音レベル(dB(A))45
材質【フィルターメディア】SPCCまたはSPHC厚さ1.6mm、【カバー、フレーム】ポリエステル、【ファンフレーム】PBT(難燃グレード:V-0)、【羽根】ポリフェニレンオキシド(難燃グレード:V-1)、【フィンガーガード 】鉄線
保護回路焼損防止回路内蔵
質量(kg)0.96
付属品制御盤ファンユニット、電源接続用プラグコード、取付用ねじ、取扱説明書
使用周囲温度(℃)-10〜+60(C-EMUは-20〜+75)
使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20〜85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)