4X12 PTFE6カクBT 大阪魂 55686106 4X12 PTFE6カクBT 大阪魂 55686106 4X12 PTFE6カクBT 大阪魂 55686106

PTFE6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55686106 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,873
販売価格(税別)
2,612
長さ(mm)12 ピッチ(mm)0.7 呼び径M4 寸法S(mm)7 寸法k(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする