大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
PTFE6カクBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55686115
品番
6X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法S(mm)
10
寸法k(mm)
4