10X30 PTFE6カクBT 大阪魂 55686158 10X30 PTFE6カクBT 大阪魂 55686158 10X30 PTFE6カクBT 大阪魂 55686158

PTFE6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55686158 品番 10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,985
販売価格(税別)
4,532
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.5 呼び径M10 寸法S(mm)17 寸法k(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする