6X100 ピーク6カクBT6カクBT 大阪魂 55687811 6X100 ピーク6カクBT6カクBT 大阪魂 55687811 6X100 ピーク6カクBT6カクBT 大阪魂 55687811

ピーク6カクBT6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55687811 品番 6X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,369
販売価格(税別)
3,972
長さ(mm)100 ピッチ(mm)1 寸法H(mm)4 寸法B(mm)10 呼び径dM6
注意
※下記のサイズは半ねじとなります。M8×50(ねじ長さ30)、M10×50(ねじ長さ35)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする