大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ピーク6カクBT6カクBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55687829
品番
10X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,227
販売価格(税別)
¥
2,934
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
7
寸法B(mm)
17
呼び径d
M10
注意
※下記のサイズは半ねじとなります。M8×50(ねじ長さ30)、M10×50(ねじ長さ35)