1/4-20X7/8 ピーク6カクBT(UNC 大阪魂 55691241 1/4-20X7/8 ピーク6カクBT(UNC 大阪魂 55691241 1/4-20X7/8 ピーク6カクBT(UNC 大阪魂 55691241

ピーク6カクBT(UNC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55691241 品番 1/4-20X7/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,018
販売価格(税別)
925
呼び径(UNC)1/4-20 寸法H(mm)4.3688 寸法B(mm)11.125 長さ(inch)7/8 寸法H(inch)0.172 寸法B(inch)0.438

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする