画像準備中

RK2シリーズ ステッピングモーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 減速比7.2 注文コード55694233 品番PKE566AC-FC7.2LA
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は減速比など8種類から選べます 他の種類を見る
減速比7.2 定格電流(A)0.75 軸の形状片軸 基本ステップ角(°)0.1 モーター取付角寸法(mm)60 ギヤヘッドの種類FCギヤードタイプ 慣性モーメント(J(kg・m2))270×10-7 バックラッシ(arc.min.)15(0.25°) 出力軸方向L軸(左)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする