オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの ステッピングモーター
RK2シリーズ ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
減速比
30
注文コード
55694258
品番
PKE566AC-FC30LA
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
減速比
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
30
定格電流(A)
0.75
軸の形状
片軸
基本ステップ角(°)
0.024
モーター取付角寸法(mm)
60
ギヤヘッドの種類
FCギヤードタイプ
慣性モーメント(J(kg・m
2
))
270×10
-7
バックラッシ(arc.min.)
10(0.17°)
出力軸方向
L軸(左)