2A エムネジ(+)ビットタイオウ 大阪魂 55695486 2A エムネジ(+)ビットタイオウ 大阪魂 55695486 2A エムネジ(+)ビットタイオウ 大阪魂 55695486

エムネジ(+)ビットタイオウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 注文コード55695486 品番2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
種別全ねじ 材質66ナイロン(PA66-GF30) 全長(mm)20.5 ねじ径(外径)20 使用工具電動ドライバー+(#2)プラスビット 寸法d(mm)20.5 寸法A(mm)25 寸法B(mm)2.5 寸法C(mm)18 首下長(mm)18 寸法E(Φmm)20 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする