商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション(AS)前進端アジャスタオートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード55695622品番MXS6L-20AS-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥39,490販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
この商品はストローク・アジャスターオプション・オートスイッチ種類など127種類から選べます他の種類を見る ・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。