12X45 エンビボルト(アサヒ 大阪魂 55695687 12X45 エンビボルト(アサヒ 大阪魂 55695687 12X45 エンビボルト(アサヒ 大阪魂 55695687

エンビボルト(アサヒ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード55695687 品番12X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)45 ピッチ(mm)1.75 寸法L(mm)45 呼び径M12 寸法S(mm)43 寸法e(mm)8 寸法R(mm)0.3r 平径(mm)六角平径19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする