大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ポリカ 6カクBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(27個)
注文コード
55695809
品番
4X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
ピッチ(mm)
0.7
寸法H(mm)
2.8
寸法S(mm)
7
呼び径d
M4
注意
※M8の長さ35以上、M10、M12は標準色が白色になります。M8×50(ねじ長さ30)、M10×50(ねじ長さ25)は半ねじになります。