8X30 イエローポリカ 6カクBT 大阪魂 55695818 8X30 イエローポリカ 6カクBT 大阪魂 55695818 8X30 イエローポリカ 6カクBT 大阪魂 55695818

イエローポリカ 6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4個) 注文コード55695818 品番8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)5.5 寸法S(mm)13 呼び径dM8
注意
※M8の長さ35以上、M10、M12は標準色が白色になります。M8×50(ねじ長さ30)、M10×50(ねじ長さ25)は半ねじになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする