8X12 ピーク6カクBT 大阪魂 55695836 8X12 ピーク6カクBT 大阪魂 55695836 8X12 ピーク6カクBT 大阪魂 55695836

ピーク6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55695836 品番8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,480
販売価格(税別)
1,345
長さ(mm)12 ピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)5.5 寸法B(mm)13 呼び径dM8
注意
※下記のサイズは半ねじとなります。M8×50(ねじ長さ30)、M10×50(ねじ長さ35)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする