6X35 ピーク(-)6カクBT 大阪魂 55695845 6X35 ピーク(-)6カクBT 大阪魂 55695845 6X35 ピーク(-)6カクBT 大阪魂 55695845

ピーク(-)6カクBT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55695845 品番6X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥974
販売価格(税別)
885
長さ(mm)35 呼び径M6 寸法H(mm)4 寸法B(mm)10 寸法C(mm)2.1 寸法y(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする