大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
ジルコニアセラミック 6カクBT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55695967
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,546
販売価格(税別)
¥
9,587
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法H(mm)
4
寸法A(mm)
9.9