オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
MUシリーズ ファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55696945
品番
MU1428S-11D
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
種類
ACプロペラファン
シリーズ
MU
フレーム厚さ(mm)
28
取付角寸法(mm)
140
タイプ
ファン単体
定格電圧(V)
単相100
仕様
アラームなし