大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
クロ アジャスター H-30C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
長さ(mm)
15
注文コード
55696947
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法L(mm)
15
寸法B(mm)
7
寸法A(Φmm)
16
ねじの呼び
M6