6X18 クロ アジャスター H-29C 大阪魂 55696981 6X18 クロ アジャスター H-29C 大阪魂 55696981 6X18 クロ アジャスター H-29C 大阪魂 55696981

クロ アジャスター H-29C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(8個) 注文コード55696981 品番6X18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)18 寸法L(mm)18 寸法B(mm)6.8 寸法A(Φmm)13.1 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする