※寸法図
大阪魂
大阪魂の 足場周辺機器
大阪魂の アジャスターボルト
クロ アジャスター H-71F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
55697017
品番
8X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
寸法L(mm)
32
寸法B(mm)
11
寸法A(Φmm)
29.5
ねじの呼びd
M8