※寸法図

8X24 クロ アジャスター H-74F 大阪魂 55697026 8X24 クロ アジャスター H-74F 大阪魂 55697026

クロ アジャスター H-74F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード55697026 品番8X24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)24 寸法L(mm)24 寸法B(mm)9.5 寸法A(Φmm)45 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする