曜日別特売

LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)4ラック基本速度(mm/s)10注文コード55698424品番LM2F10DSC6UAM-4
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付ストローク(mm)4シリーズLMモーターDSC電源電圧(V)単相110/115モーター出力(W)6取付角寸法(mm)60ラック移動方向取付脚面に対して垂直ラック基本速度(mm/s)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする