オリエンタルモーター
LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
8
ラック基本速度(mm/s)
10
注文コード
55698467
品番
LM2F10DSC6JCM-8
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ラック基本速度
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付
ストローク(mm)
8
シリーズ
LM
モーター
DSC
電源電圧(V)
単相200
モーター出力(W)
6
取付角寸法(mm)
60
ラック移動方向
取付脚面に対して垂直
ラック基本速度(mm/s)
10