オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
オリエンタルモーター K2ユニット用モーターACモーター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
単相110/115
減速比
10
注文コード
55700269
品番
SCM590KUAM-5L10B
参考基準価格(税別)
¥53,100
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・減速比
など
276
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
90
取付角寸法(mm)
90
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付
減速比
10
シリーズ
SCM
電源電圧(V)
単相110/115
材質(シャフト)
鉄
ギヤヘッドの種類
直交軸中実ハイポイド JLギヤ