オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
単相110/115
注文コード
55710279
品番
SCM315UAM-7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
電源電圧
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
15
取付角寸法(mm)
70
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付
減速比
7.5
シリーズ
SCM
電源電圧(V)
単相110/115