オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
K2ユニット用モーター(C無) ACモーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
単相100
注文コード
55712029
品番
SCM315A-JA
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,698
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
出力(W)
15
取付角寸法(mm)
70
シリーズ
SCM
電源電圧(V)
単相100
シャフト形状
丸シャフトタイプ