S(SM)-4 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712365

 

S(SM)-4 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712365
S(SM)-4 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712365
S(SM)-4 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712365

Oリング(EPDM70)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(16個)内径ID(Φmm)3.5注文コード55712365品番S(SM)-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
呼びSM4寸法W(mm)1.5内径ID(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする