S(SM)-30 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712591

 

S(SM)-30 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712591
S(SM)-30 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712591
S(SM)-30 Oリング(EPDM70) 大阪魂 55712591

Oリング(EPDM70)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(500個)内径ID(Φmm)29.5注文コード55712591品番S(SM)-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,160
販売価格(税別)
45,600
呼びSM30寸法W(mm)2内径ID(Φmm)29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする