曜日別特売
No.4141 P-カットテープ No.4141 寺岡製作所 55720035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.4141 P-カットテープ No.4141 寺岡製作所 55720035
No.4141 P-カットテープ No.4141 寺岡製作所 55720035
No.4141 P-カットテープ No.4141 寺岡製作所 55720035

P-カットテープ No.4141

(101件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30巻)注文コード55720035品番No.4141
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。

用途
建築物・塗装・鉄骨に。
若葉テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.15基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系伸び(%)20主な用途建築養生用引張強度(N/25mm)97.7粘着力(N/25mm)9.32RoHS指令(10物質対応)対応特性再剥離性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:101
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 養生用
株式会社堀田工作所

いつも使ってます
安定に使いやすいです
何度もリピートしています

対象商品 : 20036153
2024-08-13
用途: 施工箇所の養生
株式会社ニチユウ卸売・小売業

ベタつきもなく、使用後も剥がしやすく気にいってます。

対象商品 : 06904712
2023-10-06
用途: 段ボール箱の密封用に
株式会社KANSAIこども研究所教育・研究機関

手でちぎりやすく、紙質も頑丈でとてもよかったです。

対象商品 : 07180485
2023-07-20
用途: 舗装工事の時の養生として
建設業・工事業

いつも買うお店より値段も安く使い心地は変わらないです。消耗品なの助かります

対象商品 : 06904712
2023-09-28
用途: ハウスクリーニング
おそうじ本舗富士広見インター店サービス業

エアコンクリーニングの際の養生に使用しています
粘着力が程よく、養生を取り除く際も良好です

対象商品 : 06904712
2023-04-27
用途: 養生

寺岡製作所の製品は、すべて良しで、すごく使いやすい。

対象商品 : 20036144
2023-01-30
用途: いつも使っています

舗装工事をやっていますが、夏場の暑い時剥がすのにのりがべたべたとしないのがいいですね。ずーっと寺岡製作所の養生テープを使っています。
価格もお手頃だと思います。

対象商品 : 20036126
2023-02-21
用途: 梱包用

現場では、愛用しています。梱包で不可欠な一品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする