49.722(固定)70mm スイス製 糸鋸フレーム グロベット 55720963

49.722(固定)70mm スイス製 糸鋸フレーム グロベット 55720963
49.722(固定)70mm スイス製 糸鋸フレーム グロベット 55720963

スイス製 糸鋸フレーム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
深さ(mm)70
内容量1個注文コード55720963品番49.722(固定)70mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

グロヘッド社のスイス製糸鋸フレームです。ポリマーグリップ付で手に優しく、軽量なので作業時に疲れません。

質量(g)117深さ(mm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55720972
2023-09-28
用途: ダイヤモンド糸鋸で石の切断

結論から言うと糸鋸で石の切断は非常に労力と時間がかかります。従って石の切断はダイヤモンドソー(回転刃)を使用した方が簡単です。
今回の製品が悪いのではなくて、私の判断ミスでしたので星1ではなくて星2です。
もう少し言うと、糸鋸フレームとしてこのような口金の本品ではなくても安価なもので十分機能します。従来の糸鋸は持っていたので使い勝手を比較したうえでの結論です。

対象商品 : 55720988
2022-04-22
用途: 彫金の地金などを切る時
金属工房「飾」製造業

以前から使っています。
グロベットの糸鋸は鋸刃を取り付ける部分が日本製やこれまでにあった物とは全く違うものでこれまでは蝶タイプのネジで締め付けるものでしたがある程度力が必要でしたがグロベットは滑り止めに刻まれているネジで固定するので力はそれほど必要なく使う事ができます。
高さも自在式だと折れた鋸刃を使うことも出来ます。
グリップも握りやすくて使い易いです。
糸鋸は色々な種類がありますが10年以上同じグロベットを使っているのでとてもオススメできる商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55720963
2021-03-23
用途: ナイフメイキング
製造業

スーパーパイク糸鋸刃を取り付けて使用します。
軽くてシンプルで、使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする