11-38G アルミ製アシステップ アシスト 55721146

11-38G アルミ製アシステップ アシスト 55721146 11-38G アルミ製アシステップ アシスト 55721146

アルミ製アシステップ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本(2m) 注文コード55721146 品番11-38G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580
用途塩ビタイル・長尺シート等の薄手の床材に最適。 材質アルミ タイプ穴無し 長さ(m)2 仕上ゴールド

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55721146
2017-05-16
用途:
屋外のタイル地ステップへの装着
有限会社インタープラン 様 (飲食業)

必要に応じて穴開けは簡単にできるので、最初から穴があいているものより使い方次第では、きれいに仕上がります。また、素材が比較的軟らかめなので、アンカーでしっかり留めると、若干の変形個所でも馴染んでフィットしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする