曜日別特売
20-306 床金物 見切り金物 ステンレス製見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55721286

20-306 床金物 見切り金物 ステンレス製見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55721286
20-306 床金物 見切り金物 ステンレス製見切り ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア] 55721286

床金物 見切り金物 ステンレス製見切り

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本(2m)適合専用コーナー:20-306L仕上ヘアライン注文コード55721286品番20-306
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

床材の厚みや種類に応じてご選択いただけるステンレス製見切り金物です。

用途厚みのあるカーペットやセラミックタイル用の見切り金物です。適合専用コーナー:20-306L材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 家入口

ステンレス製でさびなくて丈夫で良いと思う。
また破損したら買おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする