曜日別特売
4C-1516-12 Oリング 4C-1516 大阪魂 55722628

 

4C-1516-12 Oリング 4C-1516 大阪魂 55722628
4C-1516-12 Oリング 4C-1516 大阪魂 55722628
4C-1516-12 Oリング 4C-1516 大阪魂 55722628

Oリング 4C-1516

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
内径d(Φmm)15.54
15.54
9.19
10.77
12.37
13.94
17.12
18.72
2.9
3.68
4.47
5.28
6.07
7.65
9.25
18.64
20.22
21.82
23.39
24.99
26.57
28.17
29.74
31.34
32.92
34.52
36.09
37.69
37.46
40.64
43.82
46.99
50.16
53.34
56.52
59.69
62.86
66.04
69.22
72.39
75.56
78.74
81.92
85.09
88.26
91.44
94.62
97.79
100.96
104.14
107.32
110.49
113.66
116.84
120.02
123.19
126.36
129.54
132.72
135.89
139.06
142.24
145.42
148.59
151.76
158.12
164.46
170.82
177.16
183.52
189.86
196.22
202.56
215.26
227.96
240.66
253.36
266.06
278.76
291.46
304.16
316.86
329.56
342.26
354.96
367.66
380.36
393.06
寸法W(mm)2.62
内容量1袋(100個)注文コード55722628品番4C-1516-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,788
販売価格(税別)
17,080
寸法W(mm)2.62内径d(Φmm)15.54呼び番号12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする