注意
※塗料はよくかき混ぜ、均一にしてから使用してください。
※塗装作業中及び乾燥中は換気を十分に行い、その後も塗膜が完全に乾くまでの間は、ときどき換気を行ってください。
※塗る面のゴミ、かび、こけ、油分、枯葉はどの汚れや、はがれかかった塗膜はよく取り除いてください。
※塗装中及び塗装後24時間は5℃以下にならない場所で使用してください。また湿度が85%以上の場合は塗装を避けてください。
※絶えず結露が発生するような場所、用途の使用は避けてください。
※新しいコンクリート、モルタルなどのアルカリ質素材は、含水率10%以下、pH9.5以下になるまで十分に乾燥させてください。
※吸込みの多い面などを塗る場合は、専用の下塗りもしくは速乾プライマーを使用してあらかじめ下塗りをしておいてください。
※下塗り塗装後、塗装仕様の塗り重ね時間よりも早く上塗り塗装を行うと、ちぢみ、ひび割れ、塗膜不良を起こすおそれがありますので、塗り重ね可能時間は守ってください。
※下塗り乾燥後、素地の付着性をガムテープ等で確認し、はがれが認められる場合は再度下塗り塗装を実施してください。
※常時水の溜まる所は塗装を避けるか排水処理を完全に行ってから塗装してください。
※ワックスを使用している床面は付着性をそこないますので、ワックス剥離剤などで除去し、水洗い、乾燥を十分に行った後、塗装してください。
※希釈および用具の洗浄にはエポキシシンナーを使用してください。
※硬化剤は必ず専用硬化剤を使用してください。他の硬化剤を使用すると仕上がり外観、塗膜性能に悪影響を及ぼします。
※硬化剤を配合した塗料は、時間の経過とともに増粘・固化して使用できなくなります。配合した塗料は可使時間内に使い切ってください。
※夏場の高温時は硬化反応が著しく速まるため、塗り重ね間隔はあまり日数を置かず速やかに実施してください。
※標準塗布量は塗装時のロスを考慮にいれた数値です。素地の状態、気象条件、塗装方法などによって異なる場合があります。