※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーユメロック 硬化剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(400g) 注文コード 55726572 品番 114-5140-69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
配合主剤:硬化剤=9:1 塗付量(kg/m2・回)0.11〜0.13 塗布面積(m2/セット)115〜135(15kgセット) 希釈剤塗料用シンナー 希釈率(%)(刷毛・ローラー)5〜15、(エアレス)10〜20 塗回数2 可使時間(時間)7(20℃) 指触乾燥時間(分)25(20℃) 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上7日以内(20℃) 有機溶剤中毒予防規則第三種 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする