※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サビカット2

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 55726825 品番 061-1540-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。
シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。

特性速乾、さび止め 赤サビ色 用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。 主な用途非鉄金属、鉄部 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55726834
2021-03-02
用途:
屋根の補修用
製造業

屋根の、補修、錆防止塗装です。
配達してくれるので便利です。
商品も問題有りません

1人が参考にしています
対象商品:
55726834
2019-12-25
用途:
塗装
Sight 様 (建設業・工事業)

ローバルに比べて金額も安く乾きも早いので良い商品です

対象商品:
55726843
2017-12-23
用途:
トラック荷台の鉄パーツの錆止め

白の錆止め塗料を探していたので良かったです。下地塗料なのでしょうがないと思いますが、艶なしの仕上がりです。上塗りしなくてもつややかに仕上がる塗料があればいいなと思いますが素人にはなかなか探せないんですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする