画像準備中

H2フロントウィンカーステーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55727954 品番147-521
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マッハ系特有のクランプ式ブラケットに組み合わせるウィンカーステー。ロングタイプとショートタイプの2ラインナップ。スチール製クロームメッキ仕上げ。1台分2本セットでのデリバリー。

仕様国内 タイプショート ねじM12-PC1.25 首下長(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする