スクラブ(男女兼用) 971

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55735322 品番 971-41
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

男女兼用スクラブ。ゆったりサイズなのにシルエットはすっきり。
右胸上部にかがんでも、落ちにくい携帯・PHS用ポケット付。
両腰ポケットは収納力抜群で整理しやすい二重仕様。
表から縫い目の見えない特殊仕様で、すっきりしたデザイン。

サックス×ネイビー サイズL 仕様PHS用、両腰ポケット付き 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする