曜日別特売
DM3068 デジタル・マルチメータ 6.5桁 RIGOL(リゴル) 55742627

DM3068 デジタル・マルチメータ 6.5桁 RIGOL(リゴル) 55742627
DM3068 デジタル・マルチメータ 6.5桁 RIGOL(リゴル) 55742627
DM3068 デジタル・マルチメータ 6.5桁 RIGOL(リゴル) 55742627
DM3068 デジタル・マルチメータ 6.5桁 RIGOL(リゴル) 55742627
DM3068 デジタル・マルチメータ 6.5桁 RIGOL(リゴル) 55742627
DM3068 デジタル・マルチメータ 6.5桁 RIGOL(リゴル) 55742627

デジタル・マルチメータ 6.5桁

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード55742627品番DM3068
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥119,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

本体3年保証(付属品除く)

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231.6×107×290.5電源AC電源付属品電源ケーブル、クイック・ガイド、USBケーブル、4スペア・ヒューズ、2テストリード(黒と赤)、2ワニ口クリップ(黒と赤)、リソースCD仕様【揮発性メモリ】512k測定値の履歴を記録、【リモート・コマンド対応】RIGOL、Keysight、FLUKE質量(kg)3.2測定方式10000rdgs/sダイオードテスト2.000V/1mA導通テスト2000.0Ω/1mAキャパシタンス(F)2.000n~10.0m電圧レンジ(V)(直流)200.000m~1000.00、(交流)200.000m~750.000抵抗値(Ω)200.000~100.000M電流レンジ(直流)200.00μA~10.0000A、(交流)20.0000mA~10.00000A周期(周波数)3Hz-1Mhz(200mV~750V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする