曜日別特売
DG1032Z 任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ RIGOL(リゴル) 55742672

DG1032Z 任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ RIGOL(リゴル) 55742672
DG1032Z 任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ RIGOL(リゴル) 55742672
DG1032Z 任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ RIGOL(リゴル) 55742672
DG1032Z 任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ RIGOL(リゴル) 55742672
DG1032Z 任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ RIGOL(リゴル) 55742672
DG1032Z 任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ RIGOL(リゴル) 55742672

任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード55742672品番DG1032Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,600

信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。

仕様高周波数安定度:±1ppm、低位相ノイズ:-125dBc/Hz、最大16Mポイント(オプション)任意波形メモリ、7桁/s、200MHzカウンタ、8次高調波ジェネレータ機能、SIFIテクノロジにより最小200psの低ジッタを実現、波形加算機能標準装備、PRBS(疑似ランダム・ビット・シーケンス):×チャンネル数2チャンネル出力分解能垂直:14ビットインターフェースUSB/LANディスプレイ3.5インチ操作タッチ操作:×サンプルレート最高200Mサンプル/秒変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWMメモリ長さ【最大任意波形】8Mポイント(オプション 16Mポイント)出力周波数最高30MHz
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55742688
2018-11-01
用途: 機器の設計と性能確認
教育・研究機関

10%オフのタイミングで買いました。価格とのバランスが良いです。方形波がメインですが、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする