車載用7型Vモニター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55742855 品番NX-701M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ドライブレコーダー、バックカメラ、テレビチューナーなどを接続して視聴可能。
シフトレバーをバックに入れるとバックカメラの映像に自動切替。

画面サイズ7V型 使用電源(V)DC12/24 セット内容ディスプレイユニット×1、電源ケーブルユニット×1、AVケーブル×1、リモコン×1、取付用ブランケット×1、取扱説明書×1 質量(g)約282 使用温度範囲(℃)0〜45 消費電力(W)(無信号時)約4、(最大)約10 寸法(幅W×高さH)(mm)(画面)156×88 表示正像/上下反転/180度回転/左右反転 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×23×118(突起物を除く) 有効画素数99.9%以上 解像度(水平)800×(垂直)480 保存温度範囲(℃)-10〜60 接続端子ACC電源、GND、バックランプ線/ライティングスイッチ線、AV1入力端子:(映像)1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、(音声)1.2Vp-p(1kΩ)/RCAピン(ステレオ)、AV2入力端子:(映像)1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替) 言語表示日本語/英語/ロシア語/中国語/中国語(台湾) 対角(mm)179 アスペクト比16:9/4:3 映像化方式NTSC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55742855 NX-701M 54851687 NX-M702D-W 7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応 NEXTEC 7インチ車載モニター(AHD/CBVS)対応 NEXTEC 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:625

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55742855
2018-05-25
用途:
バックカメラ用

取付は簡単でした。画像も申し分ありません。入力1,2あるので色々使えそうです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする