穴あきボード専用フック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード55743573 品番ANB-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

穴あきボード専用のフックです。
穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。

フック全長(mm)30 フック径(mm)Φ3.5 形状T型 材質ステンレスSUS304

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55743598
2020-05-28
用途:
糸のコーンの保管
製造業

パンチングボードに引っかかる際に、ボードに平行になるまで傾けないと、穴にフックを入れられないので、固定されたボードの上部での使用が出来ず、パンチングボードを外して、設置してからボードを固定、調整のために何度も取り外しをしなければならないのは、不便です。綺麗に糸が並べられているので、現状気に入ってます。

対象商品:
55743607
2020-04-26
用途:
キッチンの有孔ボードに
建設業・工事業

調理器具を壁に備え付けられた有孔ボードに引っ掛けるために購入しました。中くらいのフライパンも楽にかけられたので満足しています。
また固定用の小さい金具は家の有孔ボードには適さず、フックのみで使用していますが特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする