ANB-011 穴あきボード専用フック WAKI(和気産業) 55743598

ANB-011 穴あきボード専用フック WAKI(和気産業) 55743598
ANB-011 穴あきボード専用フック WAKI(和気産業) 55743598
ANB-011 穴あきボード専用フック WAKI(和気産業) 55743598
ANB-011 穴あきボード専用フック WAKI(和気産業) 55743598
ANB-011 穴あきボード専用フック WAKI(和気産業) 55743598
ANB-011 穴あきボード専用フック WAKI(和気産業) 55743598
ANB-011 穴あきボード専用フック WAKI(和気産業) 55743598

穴あきボード専用フック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3本)注文コード55743598品番ANB-011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

穴あきボード専用のフックです。
穴あきボードのお好きな位置に、フックを掛けることができるので自分好みの収納にアレンジできます。

フック全長(mm)100フック径(mm)Φ3.5形状T型材質ステンレスSUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55743598
2020-05-28
用途: 糸のコーンの保管
製造業

パンチングボードに引っかかる際に、ボードに平行になるまで傾けないと、穴にフックを入れられないので、固定されたボードの上部での使用が出来ず、パンチングボードを外して、設置してからボードを固定、調整のために何度も取り外しをしなければならないのは、不便です。綺麗に糸が並べられているので、現状気に入ってます。

対象商品 : 55743607
2020-04-26
用途: キッチンの有孔ボードに
建設業・工事業

調理器具を壁に備え付けられた有孔ボードに引っ掛けるために購入しました。中くらいのフライパンも楽にかけられたので満足しています。
また固定用の小さい金具は家の有孔ボードには適さず、フックのみで使用していますが特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする