穴あきボード Classic 真鍮フック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) 注文コード55743695 品番ANB-712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。

材質真鍮 寸法(mm)50 真鍮(金) 穴径(Φmm)3 適合ピッチ(mm)25
注意
※本品は真鍮製品です。真鍮に含まれる銅の緑青が現れる場合がありますが、無害ですのでご安心ください。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は掛けないでください。
※湿気のある場所や水のかかる場所でのご使用はお避けください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55743686
2019-10-25
用途:
趣味のディスプレイ用
建設業・工事業

真鍮製なので若干強度はスチール製より弱いが、荷重強度を考慮して使用すれば問題なし。真鍮色がアンティーク調で良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする