WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 収納用品
WAKI(和気産業)の 室内収納
穴あきボード Classic 真鍮ハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55743747
品番
ANB-717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
真鍮色のフックで収納をおしゃれに!
穴あきボードクラシックはもちろん、通常の穴あきボード、他社の有孔ボードにもお使いいただけます。
時間とともに変化する真鍮ならではの風合いをお楽しみいただけます。
材質
真鍮
色
真鍮(金)
穴径(Φmm)
4
穴ピッチ(mm)
275
適合ピッチ(mm)
25
注意
※本品は真鍮製品です。真鍮に含まれる銅の緑青が現れる場合がありますが、無害ですのでご安心ください。
※危険物、貴重品、こわれやすい物は掛けないでください。
※湿気のある場所や水のかかる場所でのご使用はお避けください。