WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装商品
WAKI(和気産業)の 棚柱・棚受
WAKI(和気産業)の 棚受
Walistウォリスト キズ・ズレ防止シート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55743957
品番
WAT-018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
和気産業「Walist ウォリスト」シリーズ専用キズ・ズレ防止シート。
突っ張りジャッキで支柱や棚を作成される際には、床面側に2×4材1枚につきキズ・ズレ防止シート1枚ご利用ください。
材質
ウレタン
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
37×88
色
黒
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
※突っ張りジャッキ本体には1枚キズ・ズレ防止シートが入っています。
※束ねる金具をご利用の際には束ねる金具の上から縦に貼りつけてください。