ワイルドフック Cフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55744124 品番WW-003
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は899円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
2本使い内側に棚板を取り付けると、棚として使用できます。

耐荷重(kg)15 材質鉄、亜鉛メッキ 幅(mm)19 シルバー 高さ(mm)159 奥行(mm)249
注意
※フックにぶら下がらないでください。ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする