ワイルドフック Sフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55744142 品番WW-005
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

屋外・倉庫・ガレージで大きな物を掛けるフック。
コンクリートブロックまたは2X4材に取り付けて使用。

耐荷重(kg)15 材質鉄、亜鉛メッキ 幅(mm)19 シルバー 高さ(mm)319 奥行(mm)319
注意
※フックにぶら下がらないでください。ガラス製品等壊れやすいものは掛けないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55744142
2022-08-30
用途:
梯子の収納用

アルミの梯子をブロック塀に下げるために、購入しました。目立たぬようにアイリッシュグリーンのペンキで塗装しました。サイズ的にも丁度良く丈夫で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする